ハロゲンランプ jタイプのおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
102件の「ハロゲンランプ jタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ ハロゲン 電球 led」、「ハロゲンランプ」、「ハロゲンランプ 交換」などの商品も取り扱っております。
1個
469 税込516
当日出荷


投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金 R7s 定格電圧(V) AC100 周波数(Hz) 50/60Hz 質量(g) 34 消費電力(W) 10 ライン照射角(°) 360 明るさ(Lm) 850 防水保護等級 IP42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類 ハロゲン 適合 ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm) 80 定格電圧(V) 110 口金 R7S 定格電流(A) 1.36 定格ランプ電力(W) 150 バルブ径(Φmm) 9
1個
665 税込732
当日出荷

全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
899 税込989
当日出荷

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間) 2000 質量(g) 10 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 120 電球の種類 ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。 消費電力(W) (適合電灯)500 電球の種類 ハロゲン 設置場所 屋内、屋外 コード長さ(m) 約3 電源タイプ 電源コード式 付属品 ハロゲンランプJタイプ500w×1 セット内容 ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 質量(kg) 約1.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 5 電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約285×215×370 芯数 2 適合ランプ EMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm) 約78.3 口金 R7s口金(両口金) 入数 1個入り 電球の種類 ハロゲン球
1個
649 税込714
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形150W
材質 ガラス 品名 ハロゲンランプ両口金形150W 電源 AC100V/110V 口金 R7s 本体質量(g) 10 定格消費電力(W) 150 全光束(Lm) 2600 定格寿命(時間) 2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10×118×10 色温度(K) 2900
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

種別 150W形 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 110 定格ランプ電力(W) 150 全光束(Lm) 2750 定格寿命(時間) 1500 仕様 両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプ トラスコ品番 107-3681 質量(kg) 0.006 電球の種類 ハロゲン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

両口金形ハロゲンランプ
電圧(V) 110 電球形状 ハロゲン 電球の種類 ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級 IP42 消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1500 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 口金 仕様:R7S 使用環境温度(℃) -20~40 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種 ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 10 定格電圧(V) AC100 口金 R7S 直径×幅W(mm) 28×78 製品質量(g) 56 色温度(K) 6000 使用環境温度(℃) -20~40 アズワン品番 64-9675-12 明るさ(Lm) 1000 照射角 360° 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm) 約78.3 タイプ 110V100W 口金 R7s口金(両口金) 定格ランプ電力(W) 100 入数 1個入り 電球の種類 ハロゲン球
1個
649 税込714
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質 樹脂 直径(Φmm) 18.2 高さ(mm) 58 質量(g) 24.5 備考 PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 定格電圧(V) AC100 口金 E11 定格消費電力(W) 4.8 全光束(Lm) 700 定格寿命(時間) 25000 電球形状 ハロゲン形 色温度(K) 3000 光色 電球色 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形100Wショート
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W) 100 材質 ガラス 全長(mm) 78 質量(g) 6 口金 R7s 外径(Φmm) (ガラス球)9 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm) 69 消費電力(W) 85 口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 85 定格電圧(V) 110 クリア 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 12
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)